Legrand - Elővezetékelt HDMI 1.4 típusú csatlakozóaljzat, 15 cm kábellel szállítva, fekete SX076150 - 721449
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - HDMI
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1
Hordozógyűrű - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX076150
Gyártói cikkszám
721449
Gyártói típuskód
SUNO 721449
Felhasználás:
HDMI
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
1
Hordozógyűrű:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kimenet iránya:
egyenes
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Húzásmentesítés:
Nem
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Nem
Árnyékolt ház:
Nem
Csatlakozócsipesz:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
72.9 mm
Készülék magassága:
72.9 mm
Készülék mélysége:
42.2 mm
Min. készülékdoboz mélység:
32.22 mm