Legrand - Eloztószekr XL3 szerelőlap SPX 1 SN076431 - 020954
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060209544
Sonepar cikkszám
SN076431
Gyártói cikkszám
020954
Gyártói típuskód
XL3 020954
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Eloztószekr XL3 szerelőlap SPX 1