Legrand - Eloztószekr XL3 szerelőlap SPX 3 SN104674 - 020956
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 400 mm
Szélesség - 600 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104674
Gyártói cikkszám
020956
Gyártói típuskód
XL3 020956
Anyag:
acél
Magasság:
400 mm
Szélesség:
600 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Igen
Eloztószekr XL3 szerelőlap SPX 3