Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - EMDX3 analóg kimeneti modul S96A-hoz IP30 SX071258 - 412060

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - EMDX3 analóg kimeneti modul S96A-hoz IP30 SX071258

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Nem

  • Meddő teljesítmény mérő - Nem

  • Frekvenciamérő - Nem

  • Impulzusszámláló - Nem

  • Árammérő - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970742346

Sonepar cikkszám

SX071258

Gyártói cikkszám

412060

Gyártói típuskód

412060

Feszültségmérő:

Nem

Meddő teljesítmény mérő:

Nem

Frekvenciamérő:

Nem

Impulzusszámláló:

Nem

Árammérő:

Nem

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Nem

Fordulatszámmérő:

Nem

EMDX3 analóg kimeneti modul S96A-hoz IP30