Legrand - EMDX3 áramváltó Imax=90A, bontható SX071250 - 412002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 90 A
Pontossági osztály - 1
Nyílásátmérő - 10 mm
Kalibrálva - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064120029
Sonepar cikkszám
SX071250
Gyártói cikkszám
412002
Gyártói típuskód
412002
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
90 A
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
10 mm
Kalibrálva:
Igen
Érintésvédelemmel:
Igen
Rézsínnel:
Nem
EMDX3 áramváltó Imax=90A, bontható