Legrand - EMDX3 áramváltó Imax=90A, nem bontható SN056897 - 003556
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egyéb buszrendszerek - nincs
Kivitel - közvetlen/váltó
Csatlakozási mód - direkt
Busz-rendszer KNX - Nem
Meddő teljesítmény - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060035563
Sonepar cikkszám
SN056897
Gyártói cikkszám
003556
Gyártói típuskód
003556
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Kivitel:
közvetlen/váltó
Csatlakozási mód:
direkt
Busz-rendszer KNX:
Nem
Meddő teljesítmény:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
PTB szerinti engedély:
Nem
S0 impulzus-illesztőhely:
nincs
Tarifaátkapcsolás:
Nem
Pontossági osztály:
2
EMDX3 áramváltó Imax=90A, nem bontható