Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - EMDX3 fogyasztásmérő 2T RS485 kimenettel 1F 63A IP30 SX071261 - 412081

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - EMDX3 fogyasztásmérő 2T RS485  kimenettel 1F 63A IP30 SX071261

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 10 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 63 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3414971413818

Sonepar cikkszám

SX071261

Gyártói cikkszám

412081

Gyártói típuskód

412081

Névleges áram (In):

10 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

63 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) N-L:

197-265 V

Tarifa kivitel:

kéttarifás

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

belföldi

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Igen

Impulzuskimenet:

nincs

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

47-63 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

RS-485

Jelzés fajtája:

digitális

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35.8 mm

Zárlati kóddal:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

66 mm

Magasság:

92.4 mm

Állások száma:

9

EMDX3 fogyasztásmérő 2T RS485 kimenettel 1F 63A IP30