Legrand - EMDX3 kimeneti modul S96A-hoz RS485/JBUS/MODBUS/RTU SN052910 - 412055
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Nem
Meddő teljesítmény mérő - Nem
Frekvenciamérő - Nem
Impulzusszámláló - Nem
MODBUS protokollt támogatja - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970742247
Sonepar cikkszám
SN052910
Gyártói cikkszám
412055
Gyártói típuskód
EMDX3 412055
Feszültségmérő:
Nem
Meddő teljesítmény mérő:
Nem
Frekvenciamérő:
Nem
Impulzusszámláló:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Szélesség:
45.4 mm
Magasság:
58.3 mm
Árammérő:
Nem
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Nem
Fordulatszámmérő:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Mélység:
21 mm
EMDX3 kimeneti modul S96A-hoz RS485/JBUS/MODBUS/RTU