Legrand - EMDX3 mérőkoncentrátor IP30 SX071259 - 412065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód primer oldal - egyéb
Primeroldal haszna - egyéb
Szekunderoldal haszna - RS-485
Kétirányú - Nem
Csatlakozási mód szekunder oldal - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970742384
Sonepar cikkszám
SX071259
Gyártói cikkszám
412065
Gyártói típuskód
412065
Csatlakozási mód primer oldal:
egyéb
Primeroldal haszna:
egyéb
Szekunderoldal haszna:
RS-485
Kétirányú:
Nem
Csatlakozási mód szekunder oldal:
egyéb
Galvanikus elválasztás:
aktív
Átviteli ráta:
19.2 kBit/s
Túláramvédelem:
Nem
Névleges áramfelvétel:
21 mA
EMDX3 mérőkoncentrátor IP30