Legrand - EMDX3 univerzális mérőközpont IP30 SX071249 - 412000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 0 A
Pólustípus - 1-fázisú
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 0.9 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245064120005
Sonepar cikkszám
SX071249
Gyártói cikkszám
412000
Gyártói típuskód
412000
Névleges áram (In):
0 A
Pólustípus:
1-fázisú
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
0.9 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) N-L:
100-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Illesztőhely típusa:
nincs
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
6
Szélesség:
107 mm
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP30
Mélység:
68 mm
Magasság:
82 mm
EDL40-szignatúra:
Nem
EMDX3 univerzális mérőközpont IP30