Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - EMS CX3 állapot+hibajelző segédérintkező SX071403 - 414929

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - EMS CX3 állapot+hibajelző segédérintkező SX071403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - egyéb

  • Névleges feszültség - 0 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970805577

Sonepar cikkszám

SX071403

Gyártói cikkszám

414929

Gyártói típuskód

414929

Készülék szerelés:

egyéb

Névleges feszültség:

0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0.5

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

Segédkapcsoló/hibajelző kapcsoló

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Nem

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

0 A

Feszültség fajtája:

DC

EMS CX3 állapot+hibajelző segédérintkező