Legrand - EMS CX3 helyi konfigurációs modul IP30 SX071407 - 414936
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Világítással - Igen
Küldőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970805263
Sonepar cikkszám
SX071407
Gyártói cikkszám
414936
Gyártói típuskód
414936
Busz-rendszer KNX:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Világítással:
Igen
Küldőfunkcióval:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Szín:
szürke
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Jelzőhanggal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Front szélessége:
17 mm