Legrand - EMS CX3 impulzus koncentrátor SX071401 - 414926
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - DIN-sín
Feszültség fajtája - DC
Jelek száma - 3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen
Szélesség - 17.8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970805546
Sonepar cikkszám
SX071401
Gyártói cikkszám
414926
Gyártói típuskód
414926
Kivitel:
DIN-sín
Feszültség fajtája:
DC
Jelek száma:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szélesség:
17.8 mm
Reset funkcióval:
Igen
Magasság:
94.8 mm
Mérőeszköz:
digitális
Veszteségi teljesítmény:
0.288 W
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
0
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Modulszélesség:
1
EMS CX3 impulzus koncentrátor