Nem visszaküldhető

Legrand - EMS CX3 kommunikációs kábel 500 mm SX071389 - 414908

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - EMS CX3 kommunikációs kábel 500 mm SX071389

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 7

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.128 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékátmérő - 0.404 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970805362

Sonepar cikkszám

SX071389

Gyártói cikkszám

414908

Gyártói típuskód

414908

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

7

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.128 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékátmérő:

0.404 mm

Sodort erek:

nem

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

AWG-méret:

egyéb

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Sodrott elemek száma:

4

Kábel hosszanti vízállóság:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábel keresztirányú vízállóság:

Nem

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Földalatti telepítés jóváhagyott típusa:

egyéb

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Érjelölés a HD 308 S2 szerint:

Nem

Védőköpeny:

egyéb

Köpenyanyag specifikálása:

egyéb

páncélozás anyaga:

egyéb

Tömeg:

10 kg/km

Köpeny színe:

egyéb

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelgeometria:

kerek

Kábeltípus:

egyéb

Duplex:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

0.95 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

80-80 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

80-80 °C

Köpenyrétegek száma:

1

Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:

Igen

Telefonkábelként alkalmas:

Nem

Számítógépes adatkábelként alkalmas:

Nem

Jelzőkábelként alkalmas:

Igen

Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:

Igen

Biztonsági riasztókábelként is használható:

Nem

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Szakítózsinórral:

Nem

Vezetékszélesség kb.:

5 mm

Vezetékmagasság kb.:

5 mm

Névleges feszültség U:

12 V

Rágcsálóvédelem:

Nem

EMS CX3 kommunikációs kábel 500 mm