Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - EMS CX3 kommunikációs sín 18 modul SX071385 - 414901

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - EMS CX3 kommunikációs sín 18 modul SX071385

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Modulszélesség - 18

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970805225

Sonepar cikkszám

SX071385

Gyártói cikkszám

414901

Gyártói típuskód

414901

Busz-rendszer KNX:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Modulszélesség:

18

Busz-rendszer LON:

Nem

Hosszúság:

315 mm

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

EMS CX3 kommunikációs sín 18 modul