Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - EMS CX3 kommunikációs sín 24 modul SX071386 - 414902

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - EMS CX3 kommunikációs sín 24 modul SX071386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Modulszélesség - 24

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970805201

Sonepar cikkszám

SX071386

Gyártói cikkszám

414902

Gyártói típuskód

414902

Busz-rendszer KNX:

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Modulszélesség:

24

Busz-rendszer LON:

Nem

Hosszúság:

420 mm

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

EMS CX3 kommunikációs sín 24 modul