Legrand - EMS CX3 kommunikációs sín 36 modul SX071387 - 414903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Modulszélesség - 36
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970805188
Sonepar cikkszám
SX071387
Gyártói cikkszám
414903
Gyártói típuskód
414903
Busz-rendszer KNX:
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Modulszélesség:
36
Busz-rendszer LON:
Nem
Hosszúság:
630 mm
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
EMS CX3 kommunikációs sín 36 modul