Legrand - EMS CX3 Mérő és nyitott Rogowski tekercs 3200A SX071400 - 414925
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Kivitel - közvetlen/váltó
Csatlakozási mód - direkt
Busz-rendszer KNX - Nem
Meddő teljesítmény - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971437746
Sonepar cikkszám
SX071400
Gyártói cikkszám
414925
Gyártói típuskód
414925
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Kivitel:
közvetlen/váltó
Csatlakozási mód:
direkt
Busz-rendszer KNX:
Nem
Meddő teljesítmény:
Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
S0 impulzus-illesztőhely:
nincs
Tarifaátkapcsolás:
Nem
Pontossági osztály:
1
EMS CX3 Mérő és nyitott Rogowski tekercs 3200A