Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - EMS CX3 Mérő és nyitott Rogowski tekercs 630A SX071397 - 414922

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - EMS CX3 Mérő és nyitott Rogowski tekercs  630A SX071397

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Kivitel - közvetlen/váltó

  • Csatlakozási mód - direkt

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Meddő teljesítmény - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971437708

Sonepar cikkszám

SX071397

Gyártói cikkszám

414922

Gyártói típuskód

414922

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Kivitel:

közvetlen/váltó

Csatlakozási mód:

direkt

Busz-rendszer KNX:

Nem

Meddő teljesítmény:

Igen

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

S0 impulzus-illesztőhely:

nincs

Tarifaátkapcsolás:

Nem

Pontossági osztály:

1

EMS CX3 Mérő és nyitott Rogowski tekercs 630A