Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - EMS CX3 mérőmodul 3f 63A SX071395 - 414920

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - EMS CX3 mérőmodul 3f 63A SX071395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Kivitel - energia-számláló

  • Csatlakozási mód - változtatható

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Meddő teljesítmény - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970805423

Sonepar cikkszám

SX071395

Gyártói cikkszám

414920

Gyártói típuskód

414920

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Kivitel:

energia-számláló

Csatlakozási mód:

változtatható

Busz-rendszer KNX:

Nem

Meddő teljesítmény:

Igen

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

S0 impulzus-illesztőhely:

nincs

Tarifaátkapcsolás:

Nem

Pontossági osztály:

0.5

EMS CX3 mérőmodul 3f 63A