Legrand - EMS CX3 mérőmodul külső áramváltóhoz IP30 SX071398 - 414923
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Kivitel - energia-számláló
Csatlakozási mód - változtatható
Busz-rendszer KNX - Nem
Meddő teljesítmény - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970805461
Sonepar cikkszám
SX071398
Gyártói cikkszám
414923
Gyártói típuskód
414923
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Kivitel:
energia-számláló
Csatlakozási mód:
változtatható
Busz-rendszer KNX:
Nem
Meddő teljesítmény:
Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
S0 impulzus-illesztőhely:
nincs
Tarifaátkapcsolás:
Nem
Pontossági osztály:
0.5
EMS CX3 mérőmodul külső áramváltóhoz IP30