Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - EMS CX3 RS485/komm. Sín átalakító SX071410 - 414940

MásolásMásolás
Legrand - EMS CX3 RS485/komm. Sín átalakító SX071410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Busz-csatolással - Igen

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970805591

Sonepar cikkszám

SX071410

Gyártói cikkszám

414940

Gyártói típuskód

414940

Busz-rendszer KNX:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Modulszélesség:

1

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

egyéb

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

7035

Áttetsző:

Nem

Max. adatátviteli érték:

115200 Bd

Feliratmezővel:

Igen

Védettség (IP):

IP40

EMS CX3 RS485/komm. Sín átalakító