Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - EMS CX3 tápegység 500 mA 12 V SX071411 - 414945

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - EMS CX3 tápegység 500 mA 12 V SX071411

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 500 mA

  • Modulszélesség - 1

  • Busz-feszültség pufferelhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970805249

Sonepar cikkszám

SX071411

Gyártói cikkszám

414945

Gyártói típuskód

414945

Busz-rendszer KNX:

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Max. kimeneti áram:

500 mA

Modulszélesség:

1

Busz-feszültség pufferelhető:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Az ellátható vonalak száma:

2

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Szekunder feszültség:

12 V

EMS CX3 tápegység 500 mA 12 V