Legrand - EMS CX3 univerzális segédérintkező SX071404 - 414930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - egyéb
Névleges feszültség Ue - 12-12 V
Fényjelzők száma - 3
Feszültség fajtája - DC
Foglalat típusa - LED
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970805157
Sonepar cikkszám
SX071404
Gyártói cikkszám
414930
Gyártói típuskód
414930
Lencse színe:
egyéb
Névleges feszültség Ue:
12-12 V
Fényjelzők száma:
3
Feszültség fajtája:
DC
Foglalat típusa:
LED
Lencse formája:
négyszögletű
Fényforrással:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Nyílás átmérője:
14 mm
Védettség (IP):
IP40
Lencse típusa:
nagy
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás szélessége:
14.276 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
egyéb
Nyílás magassága:
4.272 mm
EMS CX3 univerzális segédérintkező