Legrand - EMS CX3 univerzális vezérlőmodul SX071406 - 414932
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - egyéb
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970805409
Sonepar cikkszám
SX071406
Gyártói cikkszám
414932
Gyártói típuskód
414932
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
2
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Névleges áram:
6 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Max. kapcsolási teljesítmény:
1500 W
Névleges feszültség:
12-250 V
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
1
Levehető busmodul:
Nem
Teljesítményfelvétel:
0.46 W
Modulos bővítési lehetőség:
Nem