Legrand - EMS CX3 vezérlő- és állapotjelző modul kontaktorokhoz 25 A-ig SX071405 - 414931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - kontaktorok/relék
Névleges feszültség - 250 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 1
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970805485
Sonepar cikkszám
SX071405
Gyártói cikkszám
414931
Gyártói típuskód
414931
Készülék szerelés:
kontaktorok/relék
Névleges feszültség:
250 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
távhajtás
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
6 A
Feszültség fajtája:
AC
EMS CX3 vezérlő- és állapotjelző modul kontaktorokhoz 25 A-ig