Legrand - Energiaoszlop 0,68m minioszlop, 2 rekeszes alumínium SN130249 - 653024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - ovális
Oszlopmagasság - 680-680 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130249
Gyártói cikkszám
653024
Gyártói típuskód
Mini 653024
Oszlopforma:
ovális
Oszlopmagasság:
680-680 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
45 mm
Oszlop színe:
egyéb
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Kábelbevezetés:
alul
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
1
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felső burkolat színe:
egyéb
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Nem
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
kezeletlen
Hasznos keresztmetszet:
6220 mm2