Legrand - Energiaoszlop 0,68m minioszlop, 4 rekeszes fekete SN130580 - 653045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - négyzetes
Oszlopmagasság - 680-680 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN130580
Gyártói cikkszám
653045
Gyártói típuskód
Mini 653045
Oszlopforma:
négyzetes
Oszlopmagasság:
680-680 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
45 mm
Oszlop színe:
fekete
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Kábelbevezetés:
alul
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
4
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
4
Oszlop felülete:
egyéb
Felső burkolat színe:
fekete
Felsőrész anyaga:
műanyag
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Nem
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9005
Fedél anyagminősége:
polyvinyl chloride (PVC)
Fedél felülete:
kezeletlen
Fedél RAL-száma:
9017
Hasznos keresztmetszet:
11040 mm2