Legrand - Energiaoszlop 125x80mm 0,7m minioszlop 4rek GT04514 - 030742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - kerek
Oszlopmagasság - 680-680 mm
Kivitel - egyéb
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT04514
Gyártói cikkszám
030742
Gyártói típuskód
DLP 030742
Oszlopforma:
kerek
Oszlopmagasság:
680-680 mm
Kivitel:
egyéb
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
55 mm
Oszlop színe:
egyéb
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Kábelbevezetés:
alul
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
4
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
4
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felső burkolat színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
műanyag
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Nem
Fedél anyaga halogénmentes:
Nem
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9010
Fedél anyagminősége:
polyvinyl chloride (PVC)
Fedél felülete:
kezeletlen
Fedél RAL-száma:
9010
Hasznos keresztmetszet:
1250 mm2