Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Energiaoszlop 2,7m 4rekeszes alumínium DLP GT39555 - 030708

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop 2,7m 4rekeszes alumínium DLP GT39555

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - kerek

  • Oszlopmagasság - 2700-3800 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060307080

Sonepar cikkszám

GT39555

Gyártói cikkszám

030708

Gyártói típuskód

DLP 030708

Oszlopforma:

kerek

Oszlopmagasság:

2700-3800 mm

Kivitel:

egyéb

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

55 mm

Oszlop színe:

egyéb

Állítható:

Igen

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Kábelbevezetés:

felül/alul

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

4

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

4

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felső burkolat színe:

egyéb

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

1100 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Nem

Fedél anyaga halogénmentes:

Nem

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Hasznos keresztmetszet:

1250 mm2

Energiaoszlop 2,7m 4rekeszes alumínium DLP