Legrand - Energiaoszlop 2,7m féloszlop 2rekeszes GT04395 - 030735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - kerek
Oszlopmagasság - 2700-3800 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060307356
Sonepar cikkszám
GT04395
Gyártói cikkszám
030735
Gyártói típuskód
DLP 030735
Oszlopforma:
kerek
Oszlopmagasság:
2700-3800 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
55 mm
Oszlop színe:
egyéb
Állítható:
Igen
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Kábelbevezetés:
felül/alul
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
2
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felső burkolat színe:
fehér
Felsőrész anyaga:
műanyag
Magasságkiegyenlítés:
1100 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Nem
Fedél anyaga halogénmentes:
Nem
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9010
Fedél anyagminősége:
polyvinyl chloride (PVC)
Fedél felülete:
kezeletlen
Fedél RAL-száma:
9010
Hasznos keresztmetszet:
1200 mm2