Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Energiaoszlop 3,7m 1 rekeszes aluminium SN014082 - 603802

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop 3,7m 1 rekeszes aluminium SN014082

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - négyszögletű

  • Oszlopmagasság - 3900-4700 mm

  • Kivitel - egyoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066038025

Sonepar cikkszám

SN014082

Gyártói cikkszám

603802

Gyártói típuskód

603802

Oszlopforma:

négyszögletű

Oszlopmagasság:

3900-4700 mm

Kivitel:

egyoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

45 mm

Oszlop színe:

egyéb

Állítható:

Igen

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Kábelbevezetés:

felül/alul

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

1

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

2

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felső burkolat színe:

egyéb

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

800 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Nem

Fedél anyaga halogénmentes:

Nem

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

0

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

anodizált/eloxált

Hasznos keresztmetszet:

4150 mm2

Energiaoszlop 3,7m 1 rekeszes aluminium