Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Energiaoszlop 3,9m négyrekeszes GT04491 - % 030707

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop 3,9m négyrekeszes GT04491

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - kerek

  • Oszlopmagasság - 3900-5000 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060307073

Sonepar cikkszám

GT04491

Gyártói cikkszám

% 030707

Gyártói típuskód

DLP 030707

Oszlopforma:

kerek

Oszlopmagasság:

3900-5000 mm

Kivitel:

egyéb

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

55 mm

Oszlop színe:

egyéb

Állítható:

Igen

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

feszítés

Kábelbevezetés:

felül

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

4

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

4

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felső burkolat színe:

fehér

Felsőrész anyaga:

műanyag

Magasságkiegyenlítés:

1100 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Nem

Fedél anyaga halogénmentes:

Nem

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

9003

Fedél anyagminősége:

polyvinyl chloride (PVC)

Fedél felülete:

kezeletlen

Fedél RAL-száma:

9010

Hasznos keresztmetszet:

1250 mm2

Energiaoszlop 3,9m négyrekeszes