Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Energiaoszlop 4x(2P+F), 2xUSB, 1xmicroUSB túlfeszvédett 2m IP20 GT86808 - 694614

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop 4x(2P+F), 2xUSB, 1xmicroUSB túlfeszvédett 2m IP20 GT86808

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Ház formája - egyéb

  • Túlfeszültség elleni védelem - Igen

  • Csatlakozások száma USB - 3

  • Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066946146

Sonepar cikkszám

GT86808

Gyártói cikkszám

694614

Gyártói típuskód

694614

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Ház formája:

egyéb

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Csatlakozások száma USB:

3

Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):

0

Védettség (IP):

IP20

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Fedéllel:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

3

Névleges áram:

16 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Tápvezeték hossza:

1.5 m

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

9003

Elfordított központi beépítés:

Igen

Elforgatott központi betét szöge:

45°

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Energiaoszlop 4x(2P+F), 2xUSB, 1xmicroUSB túlfeszvédett 2m