Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Energiaoszlop 80x125mm 3,9m Mosaic-hoz SN023440 - 030705

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop  80x125mm  3,9m Mosaic-hoz SN023440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - négyzetes

  • Oszlopmagasság - 3900-3900 mm

  • Fedél szélessége - 125 mm

  • Rögzítés módja - talp

  • Oszlop felülete - anodizált/eloxált

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN023440

Gyártói cikkszám

030705

Gyártói típuskód

DLP 030705

Oszlopforma:

négyzetes

Oszlopmagasság:

3900-3900 mm

Fedél szélessége:

125 mm

Rögzítés módja:

talp

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Energiaoszlop 80x125mm 3,9m Mosaic-hoz