Legrand - Energiaoszlop asztali 2p+f dugalj+USB töltő GT96907 - 054085
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - beépített
Alak - kerek
Szín - fehér
Felhajtható - Igen
Kihúzható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060540852
Sonepar cikkszám
GT96907
Gyártói cikkszám
054085
Gyártói típuskód
054085
Kivitel:
beépített
Alak:
kerek
Szín:
fehér
Felhajtható:
Igen
Kihúzható:
Nem
Beépítési mélység:
80 mm
Csatlakozások száma CAT 6:
0
Csatlakozások száma audió:
0
Beépített USB-feszültségellátóval:
Igen
Csatlakozások száma CAT 5E:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
HDMI-csatlakozók száma:
0
Hosszúság:
0 mm
Szélesség:
0 mm
Magasság:
20 mm
Anyag:
műanyag
Átmérő:
100 mm
D-Sub-aljzatok (15-pólusú) száma:
0