Legrand - Energiaoszlop bepattintható, 1 rekeszes, 2,70m, fekete SX072910 - 653012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - négyzetes
Oszlopmagasság - 2770-4050 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971194694
Sonepar cikkszám
SX072910
Gyártói cikkszám
653012
Gyártói típuskód
DLP 653012
Oszlopforma:
négyzetes
Oszlopmagasság:
2770-4050 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
45 mm
Oszlop színe:
fekete
Állítható:
Igen
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Kábelbevezetés:
alul
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
0
Oszlop felülete:
egyéb
Felső burkolat színe:
fekete
Felsőrész anyaga:
műanyag
Magasságkiegyenlítés:
1280 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Nem
Átmenő profil:
Nem
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9005
Fedél anyagminősége:
polyvinyl chloride (PVC)
Fedél felülete:
kezeletlen
Fedél RAL-száma:
9017
Hasznos keresztmetszet:
2880 mm2