Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Energiaoszlop mozgatható és bepattintható, 1 rekeszes, 2m, alumínium SX072908 - 653007

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop mozgatható és bepattintható, 1 rekeszes, 2m, alumínium SX072908

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - négyzetes

  • Oszlopmagasság - 2000-2000 mm

  • Kivitel - kétoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971194656

Sonepar cikkszám

SX072908

Gyártói cikkszám

653007

Gyártói típuskód

DLP 653007

Oszlopforma:

négyzetes

Oszlopmagasság:

2000-2000 mm

Kivitel:

kétoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

45 mm

Oszlop színe:

egyéb

Állítható:

Nem

Mozgatható / áthelyezhető:

Igen

Rögzítés módja:

talp

Kábelbevezetés:

felül

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Beültethető felsőrészek száma:

2

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

0

Oszlop felülete:

anodizált/eloxált

Felső burkolat színe:

egyéb

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

0 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Igen

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

2880 mm2

Energiaoszlop mozgatható és bepattintható, 1 rekeszes, 2m, alumínium