Legrand - Energiaoszlop mozgatható és bepattintható, 1 rekeszes, 2m, fekete SX072909 - 653008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - négyzetes
Oszlopmagasság - 2000-2000 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971194663
Sonepar cikkszám
SX072909
Gyártói cikkszám
653008
Gyártói típuskód
DLP 653008
Oszlopforma:
négyzetes
Oszlopmagasság:
2000-2000 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
45 mm
Oszlop színe:
fekete
Állítható:
Nem
Mozgatható / áthelyezhető:
Igen
Rögzítés módja:
talp
Kábelbevezetés:
felül
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Beültethető felsőrészek száma:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
0
Oszlop felülete:
egyéb
Felső burkolat színe:
fekete
Felsőrész anyaga:
műanyag
Magasságkiegyenlítés:
0 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Nem
Átmenő profil:
Igen
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Oszlop RAL-száma:
9005
Fedél anyagminősége:
polyvinyl chloride (PVC)
Fedél felülete:
kezeletlen
Fedél RAL-száma:
9017
Hasznos keresztmetszet:
2880 mm2