Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Energiaoszlop szerelőfedél mosaic és norm szerelv GT04455 - 030713

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop szerelőfedél mosaic és norm szerelv GT04455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - üres

  • Szín - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Jelölési mező - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 18 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04455

Gyártói cikkszám

030713

Gyártói típuskód

DLP 030713

Kivitel:

üres

Szín:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Jelölési mező:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Ház anyagának minőségi osztálya:

polyvinyl chloride (PVC)

Energiaoszlopok ; Installációs oszlop ráépítő modul burkolat ; %Energiaoszlop szerelőfedél mosaic és norm szerelv