Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Energiaoszlop szerelvényrögzítő keret 2 modulos Univerzális oszlopokhoz, normál szerelvényekhez SN108284 - 510201

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop szerelvényrögzítő keret 2 modulos Univerzális oszlopokhoz, normál szerelvényekhez SN108284

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozóaljzat szerelési módja - előlap

  • Egységek száma - 1

  • Eszköz fajtája - dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)

  • Kivitel - nyitott

  • Rögzítősáv - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN108284

Gyártói cikkszám

510201

Gyártói típuskód

DLP 510201

Csatlakozóaljzat szerelési módja:

előlap

Egységek száma:

1

Eszköz fajtája:

dugaszoló aljzat CEE (IEC 60309)

Kivitel:

nyitott

Rögzítősáv:

60 mm

Csatlakozótérrel:

Nem

Anyag:

műanyag

Szerelvény szerelési módja:

bepattintható

Húzástehermentesítés-lehetőség:

Nem

Energiaoszlop szerelvényrögzítő keret 2 modulos Univerzális oszlopokhoz, normál szerelvényekhez