Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Energiaoszlop szerelvkeret mosaic-hoz 12 mod alu GT45016 - 030780

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop szerelvkeret mosaic-hoz 12 mod alu GT45016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - üres

  • Szín - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Jelölési mező - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060307806

Sonepar cikkszám

GT45016

Gyártói cikkszám

030780

Gyártói típuskód

DLP 030780

Kivitel:

üres

Szín:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Jelölési mező:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Energiaoszlop szerelvkeret mosaic-hoz 12 mod alu