Legrand - Energiaoszlop szerelvkeret mosaic-hoz 8 mod alu GT40725 - 030779
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - üres
Szín - szürke
Ház anyaga - műanyag
Felület - kezeletlen
Jelölési mező - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060307790
Sonepar cikkszám
GT40725
Gyártói cikkszám
030779
Gyártói típuskód
DLP 030779
Kivitel:
üres
Szín:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Jelölési mező:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Energiaoszlop szerelvkeret mosaic-hoz 8 mod alu