Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Energiaoszlop univerzális, 1 rekeszes, 3,90m, fekete SX072960 - 653115

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop univerzális, 1 rekeszes, 3,90m, fekete SX072960

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oszlopforma - négyszögletű

  • Oszlopmagasság - 4020-5300 mm

  • Kivitel - egyoldalas

  • Előhuzalozott - Nem

  • Fedél szélessége - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971195356

Sonepar cikkszám

SX072960

Gyártói cikkszám

653115

Gyártói típuskód

DLP 653115

Oszlopforma:

négyszögletű

Oszlopmagasság:

4020-5300 mm

Kivitel:

egyoldalas

Előhuzalozott:

Nem

Fedél szélessége:

80 mm

Oszlop színe:

fekete

Állítható:

Igen

Mozgatható / áthelyezhető:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Kábelbevezetés:

felül

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Beültethető felsőrészek száma:

1

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Oszlop anyaga:

alumínium

Választófalak száma:

0

Oszlop felülete:

egyéb

Felső burkolat színe:

fekete

Felsőrész anyaga:

alumínium

Magasságkiegyenlítés:

1280 mm

Installációs oszlop anyaga halogénmentes:

Igen

Fedél anyaga halogénmentes:

Igen

Átmenő profil:

Nem

Installációs oszlop anyagminősége:

egyéb

Oszlop RAL-száma:

9005

Fedél anyagminősége:

egyéb

Fedél felülete:

egyéb

Fedél RAL-száma:

9005

Hasznos keresztmetszet:

6900 mm2

Energiaoszlop univerzális, 1 rekeszes, 3,90m, fekete