Legrand - Energiaoszlop univerzális 2 rekeszes 3,9m alumínium SN131881 - 653134
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oszlopforma - négyzetes
Oszlopmagasság - 4020-5300 mm
Kivitel - kétoldalas
Előhuzalozott - Nem
Fedél szélessége - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131881
Gyártói cikkszám
653134
Gyártói típuskód
DLP 653134
Oszlopforma:
négyzetes
Oszlopmagasság:
4020-5300 mm
Kivitel:
kétoldalas
Előhuzalozott:
Nem
Fedél szélessége:
80 mm
Oszlop színe:
egyéb
Állítható:
Igen
Mozgatható / áthelyezhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Kábelbevezetés:
felül/alul
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Beültethető felsőrészek száma:
2
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Oszlop anyaga:
alumínium
Választófalak száma:
1
Oszlop felülete:
anodizált/eloxált
Felső burkolat színe:
egyéb
Felsőrész anyaga:
alumínium
Magasságkiegyenlítés:
1280 mm
Installációs oszlop anyaga halogénmentes:
Igen
Fedél anyaga halogénmentes:
Igen
Átmenő profil:
Nem
Installációs oszlop anyagminősége:
egyéb
Fedél anyagminősége:
egyéb
Fedél felülete:
anodizált/eloxált
Hasznos keresztmetszet:
12340 mm2