Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Energiaoszlop záróelem 30713 szerelőfedélhez GT04456 - 030714

MásolásMásolás
Legrand - Energiaoszlop záróelem 30713 szerelőfedélhez GT04456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Jelölési mező - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04456

Gyártói cikkszám

030714

Gyártói típuskód

DLP 030714

Kivitel:

egyéb

Szín:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Jelölési mező:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Energiaoszlop záróelem 30713 szerelőfedélhez