Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - EPH csatlakozóaljzat két kivezetéssel GT19024 - 775988

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - EPH csatlakozóaljzat két kivezetéssel GT19024

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - csatlakozó aljzat dupla

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - antracit

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991067759886

Sonepar cikkszám

GT19024

Gyártói cikkszám

775988

Gyártói típuskód

Galea Life 775988

Kivitel:

csatlakozó aljzat dupla

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

antracit

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Összeállítás:

alapelem

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

EPH csatlakozóaljzat két kivezetéssel