Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - EPH csatlakozódugó GT33516 - 775993

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - EPH csatlakozódugó GT33516

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5991067759930

Sonepar cikkszám

GT33516

Gyártói cikkszám

775993

Gyártói típuskód

Galea Life 775993

Kivitel:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Összeállítás:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület kivitele:

fényes

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

EPH csatlakozódugó