Legrand - EPH sín 1bemenet 4-25 24kimenet 1,5-16mm 4807 - 004807

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - EPH sín 1bemenet 4-25 24kimenet 1,5-16mm 4807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csavar

  • Névleges áram - 90 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060048075

Sonepar cikkszám

4807

Gyártói cikkszám

004807

Gyártói típuskód

LEXIC 004807

Szerelési mód:

csavar

Névleges áram:

90 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

6-25 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

192 mm

Mélység:

6.5 mm

Kimenetek száma:

24

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

10.5 mm

EPH sín 1bemenet 4-25 24kimenet 1,5-16mm