Nem visszaküldhető

Legrand - EPH sín félig szig 0bemenet 6-25 8kimenet 1,5-16 4822 - 004822

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - EPH sín félig szig 0bemenet 6-25 8kimenet 1,5-16 4822

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges áram - 76 A

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 1

  • Tömör vezetékhez alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060048228

Sonepar cikkszám

4822

Gyártói cikkszám

004822

Gyártói típuskód

LEXIC 004822

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges áram:

76 A

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

1

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Vezetőkeresztmetszet, bemenet:

1.5-16 mm2

Bemenetek száma:

1

Érintésbiztos:

Nem

Többszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Szélesség:

75 mm

Mélység:

6.5 mm

Kimenetek száma:

7

Finomszálas vezetékhez alkalmas:

Igen

Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Vezetőkeresztmetszet, kimenet:

1.5-16 mm2

Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:

Nem

Magasság:

10.5 mm

EPH sín félig szig 0bemenet 6-25 8kimenet 1,5-16